9523480124000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 12,400

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 12.400
Rubix:999180200213602
Produttore:9523480124000
EAN:4031095290928
9523480124000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 12,400

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480124000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 12,400


Svasatore 90° Stock V-NX per svasature DIN 335: HSS-Co rivestito AlTiN, con 3 taglienti convessi. Ø 12,4 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro12,4 mm
Diametro stelo8 mm
Lunghezza totale56 mm
Stelocilindrico
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore