9523480083000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 8,300

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 8.300
Rubix:999180200213598
Produttore:9523480083000
EAN:4031095290966
9523480083000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 8,300

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480083000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 8,300


Svasatore 90° DIN 335 Stock Ø8,3 mm con 3 taglienti convessi. Rivestimento AlTiN su HSS-Co per lavorazioni a bassa vibrazione e lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro8,3 mm
Diametro stelo6 mm
Lunghezza totale50 mm
Stelocilindrico
32,72 IVA esclusa
/ Unità
39,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione