Riferimenti
Stock:52348 40.000
Rubix:999200200090534
Produttore:9523480400000
EAN:4031095306063


Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
Dettagli del prodotto : 9523480400000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 40,000
Svasatore 90° Stock V-NX DIN 335 in HSS-Co con rivestimento AlTiN per svasature precise a bassa vibrazione. Stelo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
| Diametro | 40 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione