9523480310000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 31,000

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 31.000
Rubix:999180200213609
Produttore:9523480310000
EAN:4031095290850
9523480310000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 31,000

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480310000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 31,000


Svasatore 90° Stock DIN 335 in HSS-Co con rivestimento AlTiN. Ø31 mm, lunghezza totale 713 mm: ideale per la svasatura e sbavatura di precisione.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro31 mm
Lunghezza totale713 mm
Stelocilindrico
134,87 IVA esclusa
/ Unità
164,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione