Riferimenti
Stock:52348 11.500
Rubix:999180200213601
Produttore:9523480115000
EAN:4031095290935


Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
Dettagli del prodotto : 9523480115000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 11,500
Svasatore 90° Stock DIN 335 C in HSS-Co con rivestimento AlTiN. Ø 11,5 mm, 3 denti, stelo cilindrico: taglio a bassa vibrazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
| Diametro | 11,5 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore