9523480063000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 IN ELICA ALTIN 52348 6,300

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 6.300
Rubix:999180200213596
Produttore:9523480063000
EAN:4031095290980
9523480063000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335 IN ELICA ALTIN 52348 6,300

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480063000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 IN ELICA ALTIN 52348 6,300


Svasatore 90° Stock DIN 335: utensile HSS-Co con rivestimento AlTiN e 3 taglienti convessi. Ø 6,3 mm, per svasature circolari.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro6,3 mm
Diametro stelo5 mm
Lunghezza totale45 mm
Stelocilindrico
29,01 IVA esclusa
/ Unità
35,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione