Riferimenti
Stock:52348 19.000
Rubix:999180200213605
Produttore:9523480190000
EAN:4031095290898


Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
Dettagli del prodotto : 9523480190000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 19,000
Svasatore a 90° Stock V-NX in HSS-Co rivestito AlTiN (3 taglienti). Ø 19 mm: taglio a bassa vibrazione per svasature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
| Diametro | 19 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione