9533990120000-FRESA A SVASARE 90GR. MD DIN 335 TI-ALZRN 53399 12,000
Fresa per lamatura Stock
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:53399 12.000
Rubix:160000001561829
Produttore:9533990120000
EAN:4031095279862

Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 6 |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
Dettagli del prodotto : 9533990120000-FRESA A SVASARE 90GR. MD DIN 335 TI-ALZRN 53399 12,000
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 6 |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Stelo | weldon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione