9523480250000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 25,000

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 25.000
Rubix:999180200213608
Produttore:9523480250000
EAN:4031095290867
9523480250000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 25,000

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480250000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 25,000


Svasatore 90° Stock V-NX in HSS-Co rivestito AlTiN per DIN 335 Form C. 3 taglienti, codolo cilindrico, per senkature precise con avanzamento ottimizzato. Ø25 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro25 mm
Diametro stelo10 mm
Lunghezza totale67 mm
Stelocilindrico
83,10 IVA esclusa
/ Unità
101,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore