Riferimenti
Stock:52348 10.000
Rubix:999180200213599
Produttore:9523480100000
EAN:4031095290959


Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
Dettagli del prodotto : 9523480100000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 10,000
Svasatore 90° DIN 335 Stock 52348 in HSS‑Co rivestito AlTiN, con 3 taglienti convessi. Per svasature rotonde senza vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione