9523480230000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 23,000

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 23.000
Rubix:999180200213607
Produttore:9523480230000
EAN:4031095290874
9523480230000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 23,000

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480230000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 23,000


Svasatore 90° Stock V-NX in HSS-Co con rivestimento AlTiN. Ø 23 mm, 3 denti e stelo cilindrico per svasature precise DIN 335.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro23 mm
Diametro stelo10 mm
Lunghezza totale67 mm
Stelocilindrico
94,75 IVA esclusa
/ Unità
115,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione