Riferimenti
Stock:52348 20.500
Rubix:999180200213606
Produttore:9523480205000
EAN:4031095290881


Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
Dettagli del prodotto : 9523480205000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 20,500
Svasatore 90° Stock V-NX (DIN 335) con 3 taglienti in HSS-Co e rivestimento AlTiN. Per svasature pulite e a bassa vibrazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | altin |
| Diametro | 20,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione