9523480150000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 15,000

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 15.000
Rubix:999180200213603
Produttore:9523480150000
EAN:4031095290911
9523480150000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 15,000

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480150000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 15,000


Svasatore 90° Stock V-NX DIN 335 con corpo HSS-Co e rivestimento AlTiN. Ø15 mm, 3 denti, attacco cilindrico per profili circolari.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro15 mm
Diametro stelo10 mm
Lunghezza totale60 mm
Stelocilindrico
44,23 IVA esclusa
/ Unità
53,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione