9523480080000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 8,000

Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:52348 8.000
Rubix:999180200213597
Produttore:9523480080000
EAN:4031095290973
9523480080000-SVASATORE 90GR.  HSS-CO DIN 335  ALTIN 52348 8,000

Riepilogo info tecniche

Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9523480080000-SVASATORE 90GR. HSS-CO DIN 335 ALTIN 52348 8,000


Svasatore 90° Stock V-NX Ø8 mm, 3 taglienti. In HSS-Co con rivestimento AlTiN per taglio a bassa vibrazione e minori forze di avanzamento (DIN 335).

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti3
Materiale del corpohss-co
Rivestimentoaltin
Diametro8 mm
Diametro stelo6 mm
Lunghezza totale50 mm
Stelocilindrico
34,49 IVA esclusa
/ Unità
42,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione