9723040100000-FRESA PER SEDI VITI, FINE HSS DIN 373LUCIDI 72304 10,000
Lamature con piloti fissi per tolleranze fini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72304 10.000
Rubix:160000000195007
EAN:4031095016030


Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 3 |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9723040100000-FRESA PER SEDI VITI, FINE HSS DIN 373LUCIDI 72304 10,000
Lamature con piloti fissi per tolleranze fini, DIN 373, HSS, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Numero di denti | 3 |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | lucido |
| Diametro | 10 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Stelo | 8 |
| 10.000 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore