080050112-TENDITORE 2 OCCHI (1/2) Z M12 8005Z M12

Tenditori a due occhi zincati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8005Z M12
Rubix:160000000019648
Produttore:080050112
EAN:8014230182582
080050112-TENDITORE 2 OCCHI (1/2) Z M12 8005Z M12

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Materiale/finituraAcciaio Zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 080050112-TENDITORE 2 OCCHI (1/2) Z M12 8005Z M12


Tenditori a due occhi zincati

Punti di forza

Tenditori a due occhi zincati

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x200x170 mm
Peso354 g
Diametro12 mm
Materiale/finituraAcciaio Zincato
Peso0,325 kg
Lunghezza0,226 m
NormaUNI EN 10263-2; UNI EN 10025-2; EN ISO 4042; 2006/42/CE
Capacità di carico690 kg
Paese d'origineIT
5,37 IVA esclusa
/ Unità
6,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro