080010530-CANAULE TUBO ZINC DIN1478 (1.3/16)TZ M30 8001TZ M30
Canaule a tubo per tenditori zincate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8001TZ M30
Rubix:160000000019546
Produttore:080010530
EAN:8014230732183




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080010530-CANAULE TUBO ZINC DIN1478 (1.3/16)TZ M30 8001TZ M30
Canaule a tubo per tenditori zincate
Punti di forza
Canaule a tubo per tenditori zincate
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x50x50 mm |
|---|---|
| Peso | 1650 g |
| Diametro | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Peso | 1,65 kg |
| Lunghezza | 0,255 m |
| Norma | DIN 1478 |
| Capacità di carico | 4860 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione