SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854679

Imbracatura a catena 4 estremità - Gancio a forcella con bloccaggio automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854679
Rubix:170000000536443
EAN:3660338103018
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854679

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 4 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854679


EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854687 e 854691

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 4 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciogancio autobloccante
Attaccosenza
Carico massimo di utilizzo CMU4250 kg
Peso15,6 kg
248,38 IVA esclusa
/ Unità
303,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Attacco