SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854665

Imbracatura a catena 3 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854665
Rubix:170000000536436
EAN:3660338102943
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854665

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 3 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854665


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854669 e 854673

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 3 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciocon chiusura
Attaccogancio accorciatore per catena
Carico massimo di utilizzo CMU4250 kg
Peso13,4 kg
212,66 IVA esclusa
/ Unità
259,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Attacco