SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854667

Imbracatura a catena 3 estremità - Gancio a forcella con bloccaggio automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854667
Rubix:170000000536437
EAN:3660338102950
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854667

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 3 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854667


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854671 e 854675

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 3 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciogancio autobloccante
Attaccogancio accorciatore per catena
Carico massimo di utilizzo CMU4250 kg
Peso13,3 kg
243,40 IVA esclusa
/ Unità
296,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione