SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854659
Imbracatura a catena 2 estremità - Gancio a forcella con bloccaggio automatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:854659
Rubix:170000000536433
EAN:3660338102912






Riepilogo info tecniche
| Modello | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854659
Norma EN818-4
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
| Tipo di gancio | gancio autobloccante |
| Attacco | gancio accorciatore per catena |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 7500 kg |
| Peso | 31 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 423,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 516,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione