SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854651

Imbracatura a catena 2 estremità - Gancio a forcella con bloccaggio automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854651
Rubix:170000000536429
EAN:3660338102875
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854651

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 2 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854651


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 2 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciogancio autobloccante
Attaccogancio accorciatore per catena
Carico massimo di utilizzo CMU2800 kg
Peso9 kg
170,74 IVA esclusa
/ Unità
208,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Attacco