SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854647

Imbracatura a catena 2 estremità - Gancio a forcella con bloccaggio automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854647
Rubix:170000000536427
EAN:3660338102851
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854647

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 2 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854647


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 2 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciogancio autobloccante
Attaccosenza
Carico massimo di utilizzo CMU2800 kg
Peso8,4 kg
140,44 IVA esclusa
/ Unità
171,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Attacco