SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854633

Imbracatura catena 1 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854633
Rubix:170000000536420
EAN:3660338102783
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854633

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 1 leg
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854633


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 1 leg
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciocon chiusura
Attaccogancio accorciatore per catena
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Peso3,3 kg
86,36 IVA esclusa
/ Unità
105,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Attacco