SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854645
Imbracatura a catena 2 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:854645
Rubix:170000000536426
EAN:3660338102844





Riepilogo info tecniche
| Modello | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854645
Norma EN818-4
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
| Tipo di gancio | con chiusura |
| Attacco | senza |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 2800 kg |
| Peso | 7,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione