SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854643

Imbracatura catena 1 estremità - Gancio a forcella con bloccaggio automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854643
Rubix:170000000536425
EAN:3660338102837
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854643

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 1 leg
Diametro13 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854643


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 1 leg
Diametro13 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciogancio autobloccante
Attaccogancio accorciatore per catena
Carico massimo di utilizzo CMU5300 kg
Peso12,8 kg
226,94 IVA esclusa
/ Unità
276,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro