SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854685
Imbracatura a catena 4 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:854685
Rubix:170000000536446
EAN:3660338103049






Riepilogo info tecniche
| Modello | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854685
Norma EN818-4
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854685 e 854689
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854685 e 854689
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
| Tipo di gancio | con chiusura |
| Attacco | senza |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 11200 kg |
| Peso | 37,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 528,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 644,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione