SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854681

Imbracatura a catena 4 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854681
Rubix:170000000536444
EAN:3660338103025
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854681

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 4 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854681


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854685 e 854689

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 4 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciocon chiusura
Attaccogancio accorciatore per catena
Carico massimo di utilizzo CMU4250 kg
Peso17,3 kg
238,40 IVA esclusa
/ Unità
290,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Attacco