SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854641
Imbracatura catena 1 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:854641
Rubix:170000000536424
EAN:3660338102820





Riepilogo info tecniche
| Modello | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854641
Norma EN818-4
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica
Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diametro | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 2000 m |
| Tipo di gancio | con chiusura |
| Attacco | gancio accorciatore per catena |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 5300 kg |
| Peso | 11,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione