SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854677

Imbracatura a catena 4 estremità - Gancio a forcella con fermo d'arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854677
Rubix:170000000536442
EAN:3660338103001
SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854677

Riepilogo info tecniche

Modellochain sling 4 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA CATENA DI SOLLEVAMENTO 854677


Norma EN818-4

Catena grado 80 A-8
Catena in acciaio temprato saldato.
Temperatura di utilizzo: -40°C / + 200°C
Confezionamento in secchio di plastica e scatola per i rif. 854685 e 854689

Informazioni tecniche


Attributi
Modellochain sling 4 legs
Diametro8 mm
Lunghezza della catena2000 m
Tipo di ganciocon chiusura
Attaccosenza
Carico massimo di utilizzo CMU4250 kg
Peso14,4 kg
194,82 IVA esclusa
/ Unità
237,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro

Attacco