080010512-CANAULE TUBO ZINC DIN1478 (1/2) TZ M12 8001TZ M12
Canaule a tubo per tenditori zincate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8001TZ M12
Rubix:160000000019541
Produttore:080010512
EAN:8014230732138




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080010512-CANAULE TUBO ZINC DIN1478 (1/2) TZ M12 8001TZ M12
Canaule a tubo per tenditori zincate
Punti di forza
Canaule a tubo per tenditori zincate
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 230 g |
| Diametro | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Peso | 230 kg |
| Lunghezza | 125 m |
| Norma | DIN 1478 |
| Capacità di carico | 690 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione