081000011-CATENA SOLL. EN818-2 DA TON. 1,12 MT 1,0 8100 1,12
Catene per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8100 1,12
Rubix:160000000020353
Produttore:081000011
EAN:8014230617329


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 11200 kg |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081000011-CATENA SOLL. EN818-2 DA TON. 1,12 MT 1,0 8100 1,12
Catene per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza
Punti di forza
Catene per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 800 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 11200 kg |
| Diametro | 6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 14,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione