080050124-TENDITORE 2 OCCHI (1'') Z M24 8005Z M24
Tenditori a due occhi zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8005Z M24
Rubix:160000000019654
Produttore:080050124
EAN:8014230182643


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080050124-TENDITORE 2 OCCHI (1'') Z M24 8005Z M24
Tenditori a due occhi zincati
Punti di forza
Tenditori a due occhi zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 440x76x36 mm |
|---|---|
| Peso | 2960 g |
| Diametro | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Peso | 2,74 kg |
| Lunghezza | 0,628 m |
| Norma | UNI EN 10204 (TIPO 2.2); DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE |
| Capacità di carico | 3060 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione