080050108-TENDITORE 2 OCCHI (5/16) Z M8 8005Z M8
Tenditori a due occhi zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8005Z M8
Rubix:160000000019645
Produttore:080050108
EAN:8014230182551


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,94 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080050108-TENDITORE 2 OCCHI (5/16) Z M8 8005Z M8
Tenditori a due occhi zincati
Punti di forza
Tenditori a due occhi zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Peso | 106 g |
| Diametro | 7,94 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Peso | 0,109 kg |
| Lunghezza | 0,158 m |
| Norma | UNI EN 10025-2; UNI EN 10263-2; EN ISO 4042; UNI EN10204 (TIPO 2.2); DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE |
| Capacità di carico | 300 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore