080050106-TENDITORE 2 OCCHI (1/4) Z M6 8005Z M6
Tenditori a due occhi zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8005Z M6
Rubix:160000000019644
Produttore:080050106
EAN:8014230182544


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080050106-TENDITORE 2 OCCHI (1/4) Z M6 8005Z M6
Tenditori a due occhi zincati
Punti di forza
Tenditori a due occhi zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Peso | 55,5 g |
| Diametro | 2,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Peso | 0,062 kg |
| Lunghezza | 0,193 m |
| Norma | UNI EN 10204 TIPO 2.2; UNI EN 10025-2; UNI EN 10263-2; EN ISO 4042 |
| Capacità di carico | 160 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione