080050116-TENDITORE 2 OCCHI (5/8) Z M16 8005Z M16

Tenditori a due occhi zincati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8005Z M16
Rubix:160000000019650
Produttore:080050116
EAN:8014230182605
080050116-TENDITORE 2 OCCHI (5/8) Z M16 8005Z M16

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Materiale/finituraAcciaio Zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 080050116-TENDITORE 2 OCCHI (5/8) Z M16 8005Z M16


Tenditori a due occhi zincati

Punti di forza

Tenditori a due occhi zincati

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)290x47x24 mm
Peso870 g
Diametro16 mm
Materiale/finituraAcciaio Zincato
Peso0,79 kg
Lunghezza0,435 m
NormaEN ISO 4042; UNI EN 10025-2; UNI EN 10263-2
Capacità di carico1290 kg
Paese d'origineIT
11,08 IVA esclusa
/ Unità
13,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro