U-K108 75X64X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 230 DOWTY NON INCLUSA) BSGR0750
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR0750
Rubix:999190900022872


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 75X64X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 230 DOWTY NON INCLUSA) BSGR0750
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:64.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito