67204891-ANELLO DI TENUTA WA 56,0X70,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67204891
Rubix:160000000420094
Produttore:67204891
Documenti
Dettagli del prodotto : 67204891-ANELLO DI TENUTA WA 56,0X70,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

