TEN. ROT. CON DOPPIO LABBRO-DOPPIA MOLLA TOROID. D.INT: 70.00MM D.EST: 90.00MM H:13.00MM MA FP5185

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:FP5185
Rubix:170000000700541
TEN. ROT. CON DOPPIO LABBRO-DOPPIA MOLLA TOROID. D.INT: 70.00MM D.EST: 90.00MM H:13.00MM MA FP5185

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN. ROT. CON DOPPIO LABBRO-DOPPIA MOLLA TOROID. D.INT: 70.00MM D.EST: 90.00MM H:13.00MM MA FP5185


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Materialenbr
  • Esaurito