67801861-TEN. ROT. MIM D.INT: 17.46 MM D.EST: 28.57 MM H: 6.35 MM MAT: NBR WAY 17,4X 28,5X 6,3 NB80C4 (MESCOLA 80 NBR NB80C402)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67801861
Rubix:999230110019700
Produttore:A017028GA
Documenti
Dettagli del prodotto : 67801861-TEN. ROT. MIM D.INT: 17.46 MM D.EST: 28.57 MM H: 6.35 MM MAT: NBR WAY 17,4X 28,5X 6,3 NB80C4 (MESCOLA 80 NBR NB80C402)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:17.46 mm Diametro Esterno:28.57 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,57 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

