Riferimenti
Gapi:MD05545B
Rubix:999190900046304


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MD05545B GUAR.PU LABBRO MAD-5545/2X7.5 SEDE
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito