Riferimenti
Beta Tools:M170
Rubix:160000000014485
Produttore:024500170
EAN:8014230517117

Dettagli del prodotto : 024500170-MODULI SOFT ASSORT 7UT M170 M170
Termoformato morbido M170 vuoto
Punti di forza
Termoformato morbido M170 vuoto
Applicazioni
Contenitori e assortimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso | 579 g |
| Numero di elementi | 7 |
| Materiale | termoformato morbido |
| Altezza | 50 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Profondità | 410 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
