DKL DN10 E 3C382-10-6B
Parker Hannifin Testa di tenuta con premistoppa serie light
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3C382-10-6B
Rubix:999181100032977
Dettagli del prodotto : DKL DN10 E 3C382-10-6B
Raccordi collaudati Parker serie 82 DIN - conici e teste di tenuta in diversi modelli, perni filettati e banjo metrici per i tipi di tubo: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Dimensione connessione: Filettatura M16x1,5 mm
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: M16x1,5
Dimensione attacco: Filettatura M16x1,5 mm
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (naso a sfera)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: Dritto
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Ottone
Connessione porta: M16x1,5
Dimensione attacco: Filettatura M16x1,5 mm
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (naso a sfera)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: Dritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | testa di tenuta a bassa pressione push-lok serie leggera |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore