TESTER DELLA TENSIONE 873165

Tester di tensione lcd bipolare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:873165
Rubix:999190400155686
EAN:3660338268069
TESTER DELLA TENSIONE 873165

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione3 - 1000 v ca (t-rms/rms)
Categoria di sovratensionecat iv 1000v
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESTER DELLA TENSIONE 873165


La facilità di utilizzo (possibile utilizzo con una mano sola), permette di controllare la tensione senza rischi per l’utente.
Adatto anche per misurazioni su veicoli ibridi ed elettrici, nonché su impianti fotovoltaici.
Ampio schermo LCD illuminatoVisualizzazione della tensione fino a 1.
000 V CA e 1.
400 V CCMisurazione della resistenza da 10 fino a 199,9 kΩVisualizzazione della frequenza fino a 500 HzMetodo di misurazione T-RMS per tensione non sinusoidale (industria)Indicatore: Ottica, display LCDSelezione campo di misurazione: AutomaticoCampo di tensione: 3-1.
000 V CA (T-RMS/RMS), 4-1.
400 V CCCategoria di sovratensione: CAT IV 1.
000 V Misurazione della resistenza: 10-199,9 kΩControllo di continuità: 0-10kΩ, con segnale acusticoVisualizzazione della frequenza: 0-500 HzIndicatore di fase: > 100 V CAControllo di fase 1 polo: SÌControllo bipolare del campo magnetico rotante: SÌ, > 200 V CATest di controllo FI/RCD 30mA a 230 V CA con due tastiPolarità: SÌ (- sullo schermo LCD)Indicatore: TBT ottico e vibrazioneIlluminazione punto di misura: LED biancoSpegnimento automatico: SÌAdattatore punto di prova 4 mm: A viteProtezione: IP65Dimensioni: 300 x 75 x 20 mmPeso: 270 gAlimentazione: 2 x 1,5 V AAA (visualizzazione della tensione possibile anche senza batterie)GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione3 - 1000 v ca (t-rms/rms)
Categoria di sovratensionecat iv 1000v
Visualizzazioneschermo lcd
€ 124,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore