TESTER 701BPB

Tester di sicurezza DAT IVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:701BPB
Rubix:999210126013771
EAN:3148519049664
TESTER 701BPB

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione30 ma
Categoria di sovratensione600 v cat iii.

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTER 701BPB


Tester di sicurezza DAT VAT
- Indispensabile per le riparazioni edili e industriali.
- Il test VAT serve a verificare l'assenza di tensione su un circuito prima di iniziare i lavori.
- Test automatico.
- Rilevamento di tensioni pericolose.
- Rilevatore di fase.
- Test di continuità con allarme acustico.
- Test dell'interruttore differenziale: 30 mA.
- Indicatore di rotazione delle fasi.
- 600 V CAT III.

Punti di forza

•Indispensable for construction and repairing in industrial environments
The VAT test allows to check the lack of voltage on a circuit before starting the work
Auto test
Hazardous voltage detection
Phase detector
Continuity test with buzzer
Phase rotation indicator

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione30 ma
Categoria di sovratensione600 v cat iii.
137,15 IVA esclusa
/ Unità
167,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione