017600012-MULTIMETRO DIGITALE AUTO /B 1760B
Multimetro digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1760B
Rubix:160000000012235
Produttore:017600012
EAN:8014230616100

Documenti
Dettagli del prodotto : 017600012-MULTIMETRO DIGITALE AUTO /B 1760B
Multimetro digitale
Punti di forza
Multimetro digitale
Applicazioni
Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x152x68 mm |
|---|---|
| Peso | 671 g |
| Tipologia | multimetro digitale auto /b |
| Modello | digital |
| Uso | rilevazione di tensione dc, tensione ac, corrente dc, corrente ac, resistenza, capacità, temperatura, frequenza |
| Peso | 0,67 kg |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
