PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKED 1

SKF Dispositivo di misura TKED

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TKED 1
Rubix:170000000414407
EAN:7316574268870
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKED 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarilevatore di passaggio di corrente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKED 1


L'SKF TKED Detection Device (EDD Pen) è un dispositivo portatile di facile utilizzo per rilevare l'erosione da scintilla nei cuscinetti dei motori elettrici. L'erosione a scintilla è causata dalla scarica di tensione tra l'albero motore e la terra attraverso il cuscinetto a rulli. Questo porta all'erosione elettrica e alla compromissione del lubrificante e, in ultima analisi, al cedimento del cuscinetto volvente. I motori elettrici con azionamenti a frequenza variabile sono molto più suscettibili all'erosione da scintilla nei cuscinetti volventi. Nell'ambito di un programma di manutenzione basato sulle condizioni, i cuscinetti volventi a rischio di continuità possono essere identificati con una penna EDD, evitando così fermi macchina non programmati.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarilevatore di passaggio di corrente
Modellotked 1
Usoper rilevare l'erosione delle scintille
Peso0,6 kg
Codice doganale90318020
648,71 IVA esclusa
/ Unità
791,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione