PINZA AMPEROMETRICA 860237

Pinza amperometrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:860237
Rubix:170000000538283
EAN:3660338151941
PINZA AMPEROMETRICA 860237

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazionemax 60 mf
Categoria di sovratensionecat iii 600v
Capacità di apertura23 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA AMPEROMETRICA 860237


Norma EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)

Numerose funzioni, ad esempio selezione manuale o automatica dell'intervallo di misurazione, illuminazione del punto di misurazione, display grande 4 cifre, misurazione delle frequenze di campionamento, processo di misurazione T-RMS per le tensioni non sinusoidali.
Cavi per la misurazione, contenitore e batterie incluse.

Indicatore: LCD con 4 cifre
Resistenza d'ingresso: 10 MΩ
Frequenza di campionamento: 10-95%, +/- 3,0%, > 1 A CA rms
Intervallo di frequenza: da 10 Hz a 1 kHz
Intervallo di misurazione della capacità: fino a 60 mF
Test dei diodi (risoluzione massima 1 mV): corrente di prova 1 mA circa, tensione di prova 3,3 V circa
Test di continuità del segnale sonoro in caso di resistenza: < 30Ω
Selezione dell'intervallo di misurazione: automatica o manuale
Illuminazione del punto di misurazione: LED
Funzione Data Hold: sì
Categoria di sovratensione: CAT III 600V
Dimensioni: 220 x 75 x 35 mm
Peso: 340 g
Alimentazione: 3 x 1,5 V AAA, LR03

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazionemax 60 mf
Categoria di sovratensionecat iii 600v
Capacità di apertura23 mm
189,24 IVA esclusa
/ Unità
230,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione