017600050-PINZE AMPEROMETRICHE AC 1760 PA/AC 1760PA/AC
Pinza amperometrica e multimetro digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1760PA/AC
Rubix:160000000012238
Produttore:017600050
EAN:8014230430942


Riepilogo info tecniche
| Campo di misurazione | tensione dc: 400 mv - 4/40/400/600 v; tensione ac: 400 mv - 4/40/400/600 v; corrente ac: 40/400/1000 a; resistenza: 400ω - 4/40/400 kω - 4/40 mω; frequenza: 5/50/500 hz - 5/50/500 khz - 5/10 mhz; capacità: 40/400 nf - 4/40/100 µf; temperatura: -20°c ÷ 1000°c |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | categoria iii 600 v |
| Capacità di apertura | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017600050-PINZE AMPEROMETRICHE AC 1760 PA/AC 1760PA/AC
Pinza amperometrica e multimetro digitale
Punti di forza
Pinza amperometrica e multimetro digitale
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 246x139x60 mm |
|---|---|
| Peso | 585 g |
| Campo di misurazione | tensione dc: 400 mv - 4/40/400/600 v; tensione ac: 400 mv - 4/40/400/600 v; corrente ac: 40/400/1000 a; resistenza: 400ω - 4/40/400 kω - 4/40 mω; frequenza: 5/50/500 hz - 5/50/500 khz - 5/10 mhz; capacità: 40/400 nf - 4/40/100 µf; temperatura: -20°c ÷ 1000°c |
| Categoria di sovratensione | categoria iii 600 v |
| Capacità di apertura | 30 mm |
| Precisione | corrente ac: ±(2,5% +10 cifre) (40,00 a); ±(2,5% +5 cifre) (400,0 a); ±(3,0% +4 cifre) (1000 a). tensione dc: ±(0,8% +3 cifre) (400,0 mv) e ±(1,5% +3 cifre) (40,00 v / 400,0 v / 600 v). resistenza: ±(1,5% +2 cifre) (40,00 kω) e ±(2,5% +3 cifre) (4,000 mω). |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore