1500A AMP CLAMP 720.P1500PB

Pinza amperometrica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:720.P1500PB
Rubix:999210126013775
EAN:3662424081910
1500A AMP CLAMP 720.P1500PB

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione0/600 a
Categoria di sovratensionecat iii 600 v
Capacità di apertura52 mm

Dettagli del prodotto : 1500A AMP CLAMP 720.P1500PB


Punti di forza

•Consente misurazioni di corrente senza contatto
Compatibile con la maggior parte dei multimetri
Regolazione automatica del punto zero, perfetta per i multimetri FACOM 711, 711A, 714 e 714A

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione0/600 a
Categoria di sovratensionecat iii 600 v
Capacità di apertura52 mm
155,19 IVA esclusa
/ Unità
189,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione